Startseite

Metz - MEZ11084413 MR-LD6 - 11084413

KopierenKopieren
Metz - MEZ11084413 MR-LD6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394605654

Artikelnummer

MEZ11084413

Herstellernummer

11084413

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

ja

Ethernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

24...24 V

Anzahl der Eingänge:

6

Geeignet für C-Last:

nein

Funktion Schalten:

ja

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Das Modbus-Modul mit 6 analogen Eingängen und 2 Relaisausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um Elektroden von Leckagesensoren oder den Füllstand von Flüssigkeitsbehältern zu überwachen und Pumpen oder Magnetventile zu schalten. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Der Widerstand der leitfähigen Flüssigkeit wird gemessen, wenn die Elektroden darin eintauchen. Ebenfalls ist es möglich einen Kabelbruch zu melden (Sensor LKS-ZD notwendig). Das Gerät kann autark oder über einen Modbus-Master betrieben werden. Die Eingänge und Ausgänge können dann über Standard-Register geschaltet und abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter auf der Frontseite oder per Software. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen