Metz - MEZ11084313 MR-Multi-I/O Modbus RTU - 11084313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4251122198786
Artikelnummer
MEZ11084313
Herstellernummer
11084313
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
Ethernet:
ja
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
24...24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20


