Startseite

Metz - MEZ11083913 MR-SI4 Modbus RTU - 11083913

KopierenKopieren
Metz - MEZ11083913 MR-SI4 Modbus RTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 20...28 V

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184161035

Artikelnummer

MEZ11083913

Herstellernummer

11083913

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Anzahl der Eingänge:

4

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

20...28 V

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Funk bidirektional:

nein

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

Das Modbus-Modul mit 4 S0-Eingängen nach DIN EN 62053-31 Klasse A wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zum Zählen von S0-Zählerimpulsen. Damit lässt sich das Modul sehr gut in ein Energiecontrolling-System einbinden. Bei einem Spannungsausfall werden die letzten Zählerstände gespeichert. Über einen Modbus-Master können die Eingänge über Standard-Register abgefragt werden. Die Adressierung des Moduls, die Einstellung der Bitrate und Parität erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite oder per Software. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen