Startseite

Metz - MEZ1108381370 MR-F-TP Modbus RTU - 1108381370

KopierenKopieren
Metz - MEZ1108381370 MR-F-TP Modbus RTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394620695

Artikelnummer

MEZ1108381370

Herstellernummer

1108381370

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Fernbedienung möglich:

ja

Ethernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit Busankopplung:

ja

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

2

Funktion Schalten:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Das Modbus-Dreipunkt-Modul mit 6 digitalen Eingängen, 2 zweistufigen Relaisausgängen und 2 Digitalausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet um z. B. mehrstufige Pumpen und Lüfter, bzw. Jalousien zu schalten. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Über einen Modbus Master können die Eingänge und Ausgänge über Standard Kommandos geschaltet und abgefragt werden. Die Eingangsklemmen 1 - 6 werden mit den Klemmen C2 zweipolig durch potentialfreie Schalter oder Kontakte beschaltet. Das Modul verfügt über eine Hand-Bedienebene für die Ausgänge. Die Adressierung des Moduls, die Einstellung der Bitrate und Parität erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite oder per Software. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)