Metz - MEZ110836132170 MR-F-DO4 Modbus RTU - 110836132170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 4
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 5 A
Packung
1 ST
EAN
4251394620596
Artikelnummer
MEZ110836132170
Herstellernummer
110836132170
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
5 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
24...24 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein


