Metz - MEZ110833132670 MR-F-DIO4/2 Modbus RTU - 110833132670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394620732
Artikelnummer
MEZ110833132670
Herstellernummer
110833132670
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
Ethernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
20...28 V
Anzahl der Eingänge:
4
Geeignet für C-Last:
nein
Funktion Schalten:
ja
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20


