Metz - MEZ1108331326 MR-DIO4/2 Modbus RTU - 1108331326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der Eingangskanäle - 2
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184135623
Artikelnummer
MEZ1108331326
Herstellernummer
1108331326
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der Eingangskanäle:
2
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Fernbedienung möglich:
ja
Ethernet:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
20...28 V
Anzahl der Eingänge:
4
Geeignet für C-Last:
nein
Anzahl der Ausgangskanäle:
4
Funktion Schalten:
ja
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20


