Metz - MEZ1108300170 MR-F-GW Modbus RTU / Modbus TCP Gateway - 1108300170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003042203
Artikelnummer
MEZ1108300170
Herstellernummer
1108300170
Hersteller
MEZ
Das MR-(F)-GW ist ein kompaktes Modbus RTU / Modbus TCP Gateway. Das MR-Gateway ermöglicht einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen Modbus RTU Feldbusgeräten und einem Modbus TCP Master (Client). Das MR-(F)-GW lässt sich in zwei Betriebsarten betreiben. Entweder als transparentes Gateway in der Betriebsart Modbus RTU over TCP oder als Protokollkonverter (Betriebsart Modbus TCP). Über zwei 4-polige Anschlussklemmen auf der Frontseite des Geräts sowie einem Brückenstecker kann das MR-Gateway an METZ CONNECT Modbus RTU Geräte angeschlossen werden. Ein integrierter Webserver dient zur Parametrierung, Verwaltung und Überwachung der beiden Schnittstellen (Ethernet / RS485). Das Webinterface wird auch zum Aktualisieren der Firmware verwendet. Das MR-Gateway ist für die dezentrale Montage in Elektrounterverteilern oder in Schaltschränken auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 geeignet.Gleichzeitiger Zugriff von 32 Modbus TCP Clients, Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Modbus RTU Slave-Geräten und einem Modbus TCP Master (Client), Protokolle: Modbus RTU over TCP (Transparentes Gateway), Modbus TCP/IP v1.0b, HTTP 1.0, Integrierter Webserver, intuitive und softwareunabhängige Konfiguration über Weboberfläche, Einfache Gerätesuche von METZ CONNECT Modbus RTU Geräten am RS485- Bus, schneller Anschluss von METZ CONNECT Modbus RTU Geräten über bewährte Brückensteckertechnologie, Galvanische 3-Wege-Trennung (RS485-Ethernet-Versorgung), Statusüberwachung der TCP und RS485 Kommunikation, Demozugang zur Weboberfläche: metz-connect.com/mr-gateway Andere Bussysteme:sonstige, Ausführung:sonstige, Montageart:REG, Breite in Teilungseinheiten:2, Mit LED-Anzeige, Updatefähig, Betriebsspannung:24...24 V, Spannungsart:DC, Leistungsaufnahme:1,3 W, Protokoll:TCP/IP, Web-Server, Schutzart (IP):IP20


