Metz - MEZ1108110526IP MB-DIO2/1-IP Modbus/BACnet 230 V - 1108110526IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003042067
Artikelnummer
MEZ1108110526IP
Herstellernummer
1108110526IP
Hersteller
MEZ
Das MB-DIO2/1-IP 230 V Modul im IP65 Gehäuse mit 2 digitalen Eingängen und 1 Relaisausgang ist für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z.B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiensteuerung zu verwenden. Es können motorbetriebene Stellglieder (z.B. Lüftungs- oder Brandschutzklappen) gesteuert werden. Je nach Betriebsart kann das Modul mit Modbus Standard-Register oder mit BACnet-Objekte geschaltet oder abgefragt werden. Für die manuelle Steuerung ist der Relaisausgang mit Schalter ausgestattet. Die Einstellungen der Betriebsart, Bitrate und Parität erfolgt über zwei Drehschalter. Betriebsart, Bitrate und Parität auch per Software einstellbar.für die Ansteuerung eines Stellgliedes, z.B. Brandschutzklappe, Anschlussmöglichkeiten für Stellglieder mit offenen Anschlussleitungen mit steckbarer Push-In Technik, Versorgungsspannung ist gleichzeitig Schaltspannung , Relaisausgang geeignet für Einschaltstrom 65 A < 20 ms (NO), Dauerstrom 6A, großzügiger Platz für die Installation - keine zusätzliche Verteilerbox notwendig Andere Bussysteme:sonstige, Montageart:sonstige, Mit Busankopplung, Mit LED-Anzeige, Vor Ort-/Handbedienung, Anzahl der Eingänge:2, Max. Schaltstrom:65 A, Anzahl derAusgangskanäle:1, Bemessungsstrom:6 A, Bemessungsbetriebsspannung:230...230 V, Schutzart (IP):IP20


