Metz - MEZ11080101 USB/RS485 Converter - 11080101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184158882
Artikelnummer
MEZ11080101
Herstellernummer
11080101
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP00


