Startseite

Metz - MEZ11073001 KMA-R-F8 24 V AC/DC 0...10 V - 11073001

KopierenKopieren
Metz - MEZ11073001 KMA-R-F8 24 V AC/DC 0...10 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bidirektional - nein

  • Galvanische Trennung - ohne

  • Nennstromaufnahme - 19 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394607665

Artikelnummer

MEZ11073001

Herstellernummer

11073001

Hersteller

MEZ

Bidirektional:

nein

Galvanische Trennung:

ohne

Nennstromaufnahme:

19 mA

Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung ON: Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung AUTO: Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet. , Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Sollwertgeber, Handbedienebene mit Rückmeldung, LED-Helligkeit proportional zur Stellgröße, Rückspannungssicher