Startseite

Metz - MEZ110727 Beschriftungsschild fA1/4r KMA-F8 - 110727

KopierenKopieren
Metz - MEZ110727 Beschriftungsschild fA1/4r KMA-F8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 88 mm

  • Höhe - 11.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 1.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184123194

Artikelnummer

MEZ110727

Herstellernummer

110727

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

88 mm

Höhe:

11.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

1.8 mm

Einbauort:

sonstige

Farbe:

grau

Das Beschriftungsschild wurde speziell für die Analogwertgeber mit Federkraftklemmen konzipiert. Hier wurde besonders Wert auf eine Fläche für das Betriebsmittelkennzeichen und einer Fläche für die Klartextbeschriftung gelegt., Werkstoff ABS, transparent