Startseite

Metz - MEZ110629 KD-S12/11K - 110629

KopierenKopieren
Metz - MEZ110629 KD-S12/11K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtanzahl der Dioden - 11

  • Maximalstrom (Imax) pro Diode - 3.2 A

  • Gemeinsame Anode - nein

  • Gemeinsame Kathode - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122760

Artikelnummer

MEZ110629

Herstellernummer

110629

Hersteller

MEZ

Gesamtanzahl der Dioden:

11

Maximalstrom (Imax) pro Diode:

3.2 A

Gemeinsame Anode:

nein

Gemeinsame Kathode:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. Betriebsspannung (Umax):

250 V

Montageart:

DIN-Schiene

Das Diodenmodul ist mit 11 Dioden bestückt und die Kathoden der Dioden sind alle miteinander verbunden. Zur Anwendung kommt das Modul im Bereich der Störmeldetechnik (Sammelstörmeldung)., gemeinsame Kathode, Anschluss mit Schraubklemmen