Metz - MEZ110628 KD-S12/11A - 110628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtanzahl der Dioden - 11
Maximalstrom (Imax) pro Diode - 3.2 A
Gemeinsame Anode - ja
Gemeinsame Kathode - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4250184122753
Artikelnummer
MEZ110628
Herstellernummer
110628
Hersteller
MEZ
Gesamtanzahl der Dioden:
11
Maximalstrom (Imax) pro Diode:
3.2 A
Gemeinsame Anode:
ja
Gemeinsame Kathode:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. Betriebsspannung (Umax):
250 V
Montageart:
DIN-Schiene


