Startseite

Metz - MEZ11056301 MYD-4M-IP65 - 11056301

KopierenKopieren
Metz - MEZ11056301 MYD-4M-IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184190363

Artikelnummer

MEZ11056301

Herstellernummer

11056301

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40.7 mm

Der M-Bus Verteiler im IP65-Aufputzgehäuse findet Einsatz in der strukturierten M-Bus-Verkabelung, sowie in der Wartung und Inbetriebhaltung von M-Bus-Strukturen., Federkraftklemmen, abziehbar mit aufgedruckter Klemmenbezeichnung, Klemmenfarbe wie Adernfarbe des M-Bus-Kabels J-Y(St)Y, Spannungsversorgung an den Federkraftklemmen möglich, Unterbrechungsfreie M-Bus Strommessung möglich, Abdeckung mit Schnellverschlüssen und plombierbar