Metz - MEZ11056270 T/M-F 4 - 11056270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - direkt/Wandler
Anschlussart - direkt
Blindleistung - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394620909
Artikelnummer
MEZ11056270
Herstellernummer
11056270
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
direkt/Wandler
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Zulassung nach PTB:
nein
Tarifumschaltung:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm


