Metz - MEZ110561 NetzgerAt NG4 HS - 110561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 700 mA
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
4250184122470
Artikelnummer
MEZ110561
Herstellernummer
110561
Hersteller
MEZ
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
700 mA
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Busspannung pufferbar:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
0


