Startseite

Metz - MEZ110556 S0/M Converter 4-fach - 110556

KopierenKopieren
Metz - MEZ110556 S0/M Converter 4-fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - direkt/Wandler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184122432

Artikelnummer

MEZ110556

Herstellernummer

110556

Hersteller

MEZ

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

direkt/Wandler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

verschiedene

Tarifumschaltung:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

60 mm

4-Kanal-Impulszählwerk zur Zählung von Impulsen, die von Energiezählern über Reed-Kontakte oder passiven Transistor-Ausgängen (Open Collector) im Verhältnis zur gemessenen Energie generiert werden. Erfasst werden können auch Impulse von beliebigen potenzialfreien Kontakten zur Zählung von z. B. Ereignissen bis zu einer Frequenz von 15 Hz. Die Erfassung der von Energiezählern erzeugten Impulse erfolgt über eine genormte Stromschnittstelle nach DIN EN 62053-31 Klasse A. Das 4-Kanal-Impulszählwerk belegt eine werksseitig fest eingestellte M-Bus-Adresse. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen