Metz - MEZ11030810 ENW-E12, 24 V AC - 11030810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s
Packung
1 ST
EAN
4250184121251
Artikelnummer
MEZ11030810
Herstellernummer
11030810
Hersteller
MEZ
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Kaskadierbar:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
100 mm


