Metz - MEZ110280 LTM-E16 StArmeldemodul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V
Betriebsspannung bei DC - 250...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184121022
Artikelnummer
MEZ110280
Herstellernummer
110280
Hersteller
MEZ
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei DC:
250...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Das Lampentest-Modul vereint mehrere Funktionen in einem Baustein (Einzel- bzw. Sammelmeldungen und Lampentest). An den Eingängen (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) werden die ankommenden Störmeldungen aufgelegt. An den Ausgängen (2, 4, 6, 8,10, 12, 14) werden die Meldelampen angeschlossen. Liegt eine Meldung an einem Eingang an, leuchtet die dazugehörende Meldelampe auf. Gleichzeitig wird ein Signal an den Ausgang SA übertragen. Wird ein Signal an den Eingang SE angelegt leuchten alle Meldelampen auf, ohne dass ein Signal an den Ausgang SA übertragen wird. Bitte nicht für 230 V Leuchtdioden verwenden! (Kondensatornetzteile), für 7 Lampen, Ausgang für Sammelmeldung, Eingang für Lampentest, Anschluss mit Schraubklemmen