Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTSC6300-2 BINARIO DALI - L3000 - NE - XTSC6300-2

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTSC6300-2 BINARIO DALI - L3000 - NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 3000 mm

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072282786

Artikelnummer

MMKXTSC6300-2

Herstellernummer

XTSC6300-2

Hersteller

MMK

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

32.5 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

31.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Binario trifase 3000 mm, colore nero. DALI