Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9940M53BNWDD HI PANEL D 9940_MP 48W L595 940 B DD - 9940M53BNWDD

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK9940M53BNWDD HI PANEL D 9940_MP 48W L595 940 B DD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4579 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073552383

Artikelnummer

MMK9940M53BNWDD

Herstellernummer

9940M53BNWDD

Hersteller

MMK

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4579 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

95.39 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

595 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

595 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

10 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

48...48 W

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Hi-Panel 9940 Apparecchio da incasso, installazione in appoggio su controsoffitti a pannelli 600x600 mm con struttura in vista. Apparecchio da incasso, installazione su controsoffitti in cartongesso e a pannelli 625x625 mm con struttura in vista. Emissione luminosa: diretta - simmetrica. Corpo: in estruso d'alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180 °C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore inmetacrilato microprismatizzato. Sorgente luminosa: LED CRI ≥90 Ra, 4000K, Durata di vita (ore) 50.000 (-30° / +70 °C - Ta=25 °C) L70B10, UGR ≤19. Cablaggio: in classe III, Alimentazione (LED driver remoto) 100 ~ 240 V/ 50-60 Hz 200.000 cicli di accensione. Prestazioni: Efficiency A+, Grado di protez ione IP20, Grado di protez ione IP40 (versione a plafone), Idoneo per l'utilizzo in ambienti con videoterminali secondo la norma EN 12464-1, UGR ≤19, 200.000 cicli di accensione. Marchi: CE. Normative: CEI EN60598-1, CE 34-21, CEI EN 60598-2-2, EN 62031. Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade: CEI EN 62471, IEC/TR 62471-2, Rischio esente - GR O. Direttive: 2006/95/CE, 2004/108/CE. LED 48W 4579lm CRI>90 4000K Dimmerabile DALI. 595x595x10mm.