METALMEK ILLUMINAZIO - MMK88723WW0165E0B0 MILANO ROUND 8872 18W D170 830 B - 88723WW0165E0B0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
7449071477909
Artikelnummer
MMK88723WW0165E0B0
Herstellernummer
88723WW0165E0B0
Hersteller
MMK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Lichtstrom:
1469...1469 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Außendurchmesser:
170 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt


