METALMEK ILLUMINAZIO - MMK8470NW68B ZURIGO 8470 60W L600 840 B - 8470NW68B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 11200 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 1900 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076609367
Artikelnummer
MMK8470NW68B
Herstellernummer
8470NW68B
Hersteller
MMK
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11200 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1900 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Breite:
370 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
65.6...65.6 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
600 mm


