MERSEN ITALIA SPA - XESZ201295 FUS. BT AM 10,3 X 38 500VAC 8A - Z201295

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
1 ST
EAN
8430399008059
Artikelnummer
XESZ201295
Herstellernummer
Z201295
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.55 W



