MERSEN ITALIA SPA - XESX213598 FUS. BT GG 10,3 X 38 - 500V AC 4A - X213598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
1 ST
EAN
8430399007694
Artikelnummer
XESX213598
Herstellernummer
X213598
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.85 W


