Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESW219761 FUS. BT GG 10,3 X 38 - 500V AC 12A - W219761

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESW219761 FUS. BT GG 10,3 X 38 - 500V AC 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8430399007779

Artikelnummer

XESW219761

Herstellernummer

W219761

Hersteller

XES

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.4 W

Fusibile cilindrico bassa tensione gG 10,3 x 38 senza indicatore d'intervento.​