MERSEN ITALIA SPA - XESUS3J3I PORTAFUS. AMP TRAP CLASSE J 0-30A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
0782001830847
Artikelnummer
XESUS3J3I
Herstellernummer
US3J3I
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
114 mm
Schutzart (IP):
IP65
Portafusibili raccomandati con scatola connettori per Classe J Amperaggio: 0-30 3P