MERSEN ITALIA SPA - XESTRM15 FUS. BT TRM (MIDGET) - 250VAC - 15A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 15 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
0782001746612
Artikelnummer
XESTRM15
Herstellernummer
TRM15
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
15 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
10 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESTRM15 - FUS. BT TRM (MIDGET) - 250VAC - 15A