Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XEST229879 NH1 MULTIBLOC 250A 3PTRI40/60 - T229879

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherungslasttrennschalter

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Baugröße des Sicherungseinsatzes - NH1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4027597026707

Artikelnummer

XEST229879

Herstellernummer

T229879

Hersteller

XES

Ausführung:

Sicherungslasttrennschalter

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH1

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Schienenmittenabstand 185 mm:

nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

ja

Schienenmittenabstand 40 mm:

ja

Schienenmittenabstand 50 mm:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Il programma di produzione di MULTIBLOC? 1.RST8 comprende i sezionatori con fusibile NH da 250A.I prodotti sono progettati in unita tripolari per linstallazione diretta sulle barre dinterconnessione da 40 mm e 60 mm.Per linstallazione dei sezionatori MULTIBLOC? con fusibile NH di diverse grandezze nelle unita di distribuzione con coperchio centrale, si utilizzano i relativi coperchi per ottenere unaltezza e una lunghezza uniformi. I sezionatori MULTIBLOC? grandezza 1 sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformita alla norma IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 1: 250A. Si tratta di un sistema modulare che consente linstallazione e la combinazione di singoli componenti. MULTIBLOC? offre allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di sicurezza durante linstallazione e la manutenzione.