MERSEN ITALIA SPA - XESS1062708 MODULOSTAR CMC10 1P C/I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
3605340602715
Artikelnummer
XESS1062708
Herstellernummer
S1062708
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar?. I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione).I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione. Le unita multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. La gamma Modulostar? e realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.