Startseite
Nicht mehr in Produktion

MERSEN ITALIA SPA - XESS090521 FUS. 5X20 250VAC VETRO RAPIDI (5SF) 4A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 50 ST

EAN

3605340091205

Artikelnummer

XESS090521

Herstellernummer

S090521

Hersteller

XES

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

0.035 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.43 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESS090521 - FUS. 5X20 250VAC VETRO RAPIDI (5SF) 4A