Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESM300690 A 100 URD 73 LI 1000

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESM300690 A 100 URD 73 LI 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 900 V

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Abschaltleistung - 150 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340332292

Artikelnummer

XESM300690

Herstellernummer

M300690

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

900 V

Bemessungsstrom:

1000 A

Abschaltleistung:

150 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

174 W

Queste cartucce di fusibili Protistor? da 1250/1300V offrono unelevata flessibilita nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili aR ad azione extrarapida a corpo quadro sono disponibili in diverse grandezze, ognuna declinata in molteplici stili di montaggio riconosciuti in tutto il mondo.I fusibili Protistor? sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. I fusibili sono composti da elementi integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I?t piu basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Tutte le cartucce di fusibili possono essere dotate di un indicatore di fusione in bassa tensione che puo azionare un microinterruttore installabile sul campo.