Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESM222214 FUS. BT AM 14 X 51 500V AC 32A - M222214

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8430399008752

Artikelnummer

XESM222214

Herstellernummer

M222214

Hersteller

XES

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.05 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESM222214 - FUS. BT AM 14 X 51 500V AC 32A