MERSEN ITALIA SPA - XESL331095 PORTAFUS. BT CMS22X58 CON IND. 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
2 ST
EAN
8430399000411
Artikelnummer
XESL331095
Herstellernummer
L331095
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
76.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar?. I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione).I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore di fusione, a norme IEC o IEC + UL. Le unita multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. Nelle grandezze 14 e 22, la gamma offre la possibilita di utilizzare microinterruttori (forniti con gli apparecchi o ordinabili separatamente) per consentire la segnalazione remota. La gamma Modulostar? e realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.