MERSEN ITALIA SPA - XESK217129 FUS. D - GR DIII 500VAC/400VDC 35A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DIII
Bemessungsstrom - 35 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
5 ST
EAN
4086500004447
Artikelnummer
XESK217129
Herstellernummer
K217129
Hersteller
XES
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
35 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
schwarz
Fusibile Diazed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESK217129 - FUS. D - GR DIII 500VAC 400VDC 35A