Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESJ1037860 1500VDC NH3L GPV 200A

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESJ1037860 1500VDC NH3L GPV 200A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340547375

Artikelnummer

XESJ1037860

Herstellernummer

J1037860

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

3L

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

44 W

La serie di fusibili Mersen HP15NH per applicazioni fotovoltaiche (PV) e stata progettata specificatamente per la protezione degli impianti fotovoltaici. Le cartucce di fusibili HelioProtection? HP15NH sono progettate per la protezione dei cavi nei gruppi fotovoltaici quando si verifica un corto circuito in un pannello (fusibile principale). Questo fusibile principale HelioProtection? amplia la nostra offerta di cartucce di fusibili PV con grandezze 1XL/2XL/3L riconosciute sul mercato internazionale. I fusibili sono di tipo gPV e sono conformi ad entrambe le norme IEC 60269-6 e UL 2579 PV.Sono disponibili con lame fissate a bullone per il montaggio diretto o con percussore.