MERSEN ITALIA SPA - XESH1062699 MODULOSTAR CMC10 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
EAN
3605340602678
Artikelnummer
XESH1062699
Herstellernummer
H1062699
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar?. I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione).I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione. Le unita multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. La gamma Modulostar? e realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.