MERSEN ITALIA SPA - XESGGM2 5X20MM FUSE 250V 2A GGM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Glassicherung
Packung
5 ST
EAN
0782001762162
Artikelnummer
XESGGM2
Herstellernummer
GGM2
Hersteller
XES
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Fino a 250V, Ad azione rapida, Vetro, 5mm x 20mm