MERSEN ITALIA SPA - XESG218667 FUS. D BT GG DV 500VAC 160A RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DV
Bemessungsstrom - 160 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
10 ST
EAN
4086500003204
Artikelnummer
XESG218667
Herstellernummer
G218667
Hersteller
XES
Baugröße:
DV
Bemessungsstrom:
160 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
Kupfer
Fusibile Diazed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESG218667 - Fus. D BT gG DV 500VAC 160A rame