MERSEN ITALIA SPA - XESFSM44/100 1000VAC/DC 0.44A MULTIMETER FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 0.44 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
0782001326654
Artikelnummer
XESFSM44/100
Herstellernummer
FSM44/100
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
0.44 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
20 kA
Mersen ha progettato un fusibile da 1000VAC/DC per proteggere i multimetri sia analogici sia digitali. Questi fusibili sono declinati in tre diverse potenze amperometriche per soddisfare tutte le esigenze del settore. Ottimi per 1000 volt c.a. e c.c., i fusibili della linea FSM di Ferraz Shawmut sono progettati per il mercato dei controlli e degli strumenti di misura elettronici.