Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESF201255 FUS. NEOZED GR D02 440VAC 35A - F201255

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESF201255 FUS. NEOZED GR D02 440VAC 35A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

4086500009992

Artikelnummer

XESF201255

Herstellernummer

F201255

Hersteller

XES

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

schwarz

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESF201255 - FUS. NEOZED GR D02 440VAC 35A