MERSEN ITALIA SPA - XESF1017203 FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 20A - F1017203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 690 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
1 ST
EAN
3605340506969
Artikelnummer
XESF1017203
Herstellernummer
F1017203
Hersteller
XES
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
690 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
160 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4.8 W