Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESE300200 A 070 URD 32 KI 0700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 700 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340324785

Artikelnummer

XESE300200

Herstellernummer

E300200

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

700 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

110 W

Le cartucce di fusibili Protistor? da 690/700V offrono unelevata flessibilita nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili aR ad azione extrarapida a corpo quadro sono disponibili in diverse grandezze, ognuna declinata in molteplici stili di montaggio riconosciuti in tutto il mondo.I fusibili Protistor? sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. I fusibili sono composti da elementi integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I?t piu basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili puo essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che puo azionare un microinterruttore installabile sul campo.