MERSEN ITALIA SPA - XESE213099 FUS. BT GG 10,3 X 38 - 500V AC 25A - E213099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
1 ST
EAN
8430399007847
Artikelnummer
XESE213099
Herstellernummer
E213099
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
120 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.7 W