Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESD207049 NDZ-FUSE 500V 16A FLINK

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESD207049 NDZ-FUSE 500V 16A FLINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

4086500002733

Artikelnummer

XESD207049

Herstellernummer

D207049

Hersteller

XES

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

16 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

grau

Fusibile Diazed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD207049 - NDZ-FUSE 500V 16A FLINK