MERSEN ITALIA SPA - XESD1023112 ADAPTER NH3/BUS BAR SYS 60MM - D1023112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 630 A
Breite des Adapters - 245 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
9008567001417
Artikelnummer
XESD1023112
Herstellernummer
D1023112
Hersteller
XES
Tragschienenbestückung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
630 A
Breite des Adapters:
245 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
30 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm