Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESC214063 FUS. D BT GG DIII 500VAC 35A NERO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 25 ST

EAN

4086500054220

Artikelnummer

XESC214063

Herstellernummer

C214063

Hersteller

XES

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

35 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

schwarz

Fusibile Diazed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESC214063 - Fus. D BT gG DIII 500VAC 35A nero