MERSEN ITALIA SPA - XESATQ1 FUS. ATQ (MIDGET) 500VAC 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Ausführung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
0782001903480
Artikelnummer
XESATQ1
Herstellernummer
ATQ1
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
10 kA
I fusibili Amp-Trap ATQ Midget ritardati hanno una tensione nominale di 500VAC e potenze amperometriche di 42 ampere da 1/10 a 30A. Sono una scelta eccellente per la protezione supplementare di circuiti in cui la corrente di corto circuito non supera 10.000A. (Non destinati alla protezione dei circuiti derivati)