MERSEN ITALIA SPA - XESATMR20 FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC/600VDC 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 600 V
Auslösecharakteristik - CC
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0782001904821
Artikelnummer
XESATMR20
Herstellernummer
ATMR20
Hersteller
XES
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
600 V
Auslösecharakteristik:
CC
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200 kA
I fusibili ATMR Amp-Trap ad azione rapida sono i fusibili da 600 V di dimensioni più piccole adatti per la protezione dei circuiti derivati. L'ATMR è una scelta popolare per la protezione economica dei circuiti di controllo e dei trasformatori dei circuiti di controllo dove le correnti di corto circuito disponibili superano i 10.000 ampere. Le dimensioni di rifiuto di ATMR impediscono la sostituzione con fusibili di valore inferiore. Questi fusibili ad azione rapida offrono protezione di limitazione della corrente ai circuiti generali.